Referenties
KCL:692-9
Rubix:22421274
Fabrikant:069209141E
EAN:4008198769293

Productdetails : KCL HANDSCHOEN STONEGRIP 692 MT 9
Handschoen van natuurlatex. Acryl voering. Tijdelijke koudebescherming tot -50°C, ideaal voor in koelhuizen. Goede warmte isolatie. Zeer goede temperatuurflexibiliteit. Vocht afstotend. Zeer goede grip en mechanisch te belasten. Geruwd oppervlak. Bescherming tegen puntige delen. Goede snijvastheid aan de binnenhand. Goede temperatuur regeling door ongecoate handrug. Kleur: zwart/geel. Deze handschoen voldoet aan de volgende normen: EN 388 (2141)/EN 511 (x2x)
Sterke punten
Short-term cold protection down to - 50 °C, good heat insulation, very good temperature flexibility, moisture-repellent, very good grip and mechanical resistance.
Toepassingen
Transportation and logistics, outdoor assembly work, for winter use by local, district,regional and national services, erection of scaffolding, preparation of ski-slopes, police and security firms.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 141 g |
| Maat | 9 |
| Isolatiewaarde (EN 511) | x2x |
| Hoofdmateriaal | acryl |
| Lengte | 260 mm |
| Coating van de handschoenen | latex |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | katoen/acryl |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,67 excl. BTW
/ paar
€ 8,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
