Kegellager SKF LM 603049/Q, Buitendiameter: 72.458 mm | Binnendiameter: 45242 mm | Breedte: 20.862 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:LM 603049/Q
Rubix:03474579
Fabrikant:66751
EAN:7316570241594
SKF LM 603049 Q CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter45242 mm
Buitendiameter72,458 mm
Breedte20,862 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF LM 603049 Q CONE


Kegellagercones (binnenring met rollenset), inch afmetingen, moeten gecombineerd worden met cups (buitenring) uit dezelfde serie. Samen creëren ze een compleet lager dat geschikt is voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en heeft een lage wrijving tijdens bedrijf. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Sterke punten

- Kan worden gecombineerd met conussen uit dezelfde serie
- Volledige uitwisselbaarheid van bekers mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)19,84x72,46x72,46 mm
Logistiek gewicht246,8 g
Binnendiameter45242 mm
Buitendiameter72,458 mm
Breedte20,862 mm
Type lagerspelingcn
Serielm
Referentietoerental0 rpm
Grenstoerental0 rpm
Totale breedte lager19842 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r69,5 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr53,9 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84822000
€ 28,67 excl. BTW
/ stuk
€ 34,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.