Kegellager SKF BT1B 329013 A/Q, Buitendiameter: 50.292 mm | Binnendiameter: 29 mm | Breedte: 17.52 mm

Rollager

Zie technische informatie

Referenties

SKF:BT1B 329013 A/Q
Rubix:03473457
Fabrikant:2663
EAN:7316577748676
SKF BT1B 329013 A/Q KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter29 mm
Buitendiameter50,292 mm
Breedte17,52 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF BT1B 329013 A/Q KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellagers hebben conische loopbanen op de binnen- en buitenring en conische rollen. Ze zijn ontworpen om gecombineerde belastingen te dragen, d.w.z. radiale en axiale belastingen die tegelijkertijd optreden. Als de loopbanen verlengd zouden zijn, zouden ze op hetzelfde punt op de lageras samenkomen om een echte rolbeweging en dus lage wrijving te leveren. Het axiale draagvermogen van kegellagers neemt toe met de contacthoek α. De berekeningscoëfficiënt e: geeft een orde van grootte aan voor deze hoek, die over het algemeen tussen 10° en 30° ligt: hoe groter de waarde van e, hoe groter de contacthoek.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)17,52x50,29x50,29 mm
Logistiek gewicht111 g
Binnendiameter29 mm
Buitendiameter50,292 mm
Breedte17,52 mm
Type lagerspelingcn
Seriel
Kokerplastic
Referentietoerental9500 rpm
Grenstoerental14000 rpm
Totale breedte lager17,52 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r32,5 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr26 N
Land van oorsprongBR
Aangepaste tariefcode84822000
€ 14,74 excl. BTW
/ stuk
€ 17,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.