Kegellager Timken 355A, Buitendiameter: 85.001 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 21.692 mm

Kegel van tapsrollager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:355A
Rubix:03322099
Fabrikant:100044633
EAN:0053893010816
TIMKEN 355 A CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter85,001 mm
Breedte21,692 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 355 A CONE


Enkelrijige tapsrollagers zijn de meest eenvoudige en meest gebruikte en bestaan uit een kegelassemblage en een beker. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag de grootste variëteit ter wereld in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type tapsrollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans gemonteerd in tegengestelde paren op een as.
Deze kegel moet samen met een bijpassende beker worden aangeschaft.

Sterke punten

Enkele kegel. Eéndelige geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en verdeelt ze gelijkmatig. Ook beschikbaar met penkooien.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; differentieel- en pignonconfiguraties; transportrollen; spillen van werktuigmachines; aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)21,692x62,586x62,586 mm
Logistiek gewicht353 g
Afmeting verpakking (D x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht verpakking352,9 g
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter85,001 mm
Breedte21,692 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,138 kg
Serie355
Kokerstaal
Totale breedte lager20,638 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r88800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr97000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 99,04 excl. BTW
/ stuk
€ 119,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.