Kegellager Timken LL 735449/LL735410, Buitendiameter: 215.9 mm | Binnendiameter: 177.8 mm | Breedte: 20.638 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LL 735449/LL735410
Rubix:03329351
EAN:0053893783260
TIMKEN LL 735449/LL 735410 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter177,8 mm
Buitendiameter215,9 mm
Breedte20,638 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LL 735449/LL 735410 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Eenrijig kegellager van Timken (LL735449/LL735410) met cone en cup. Afmetingen 177,8 x 215,9 x 20,6 mm. C0r 252000 N en Cr 31700 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter177,8 mm
Buitendiameter215,9 mm
Breedte20,638 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,4 kg
Seriell735400
Materiaalgestempeld staal (kooi)
Kokerstaal
Totale breedte lager20,638 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r252000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr31700 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 3.208,31 excl. BTW
/ stuk
€ 3.882,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.