Kegellager Timken T 311F, Buitendiameter: 161.925 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 33.338 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:T 311F
Rubix:03329590
EAN:0053893978574


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 76,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 161,925 mm |
| Breedte | 33,338 mm |
Productdetails : TIMKEN T 311 F KEGELTAATSLAGER
Tapered roller thrust bearing Timken
Timken kegeltaatstlager (thrust tapered roller bearing) type TTHD voor axiale belastingen. Voor T 311 F: 76,2 mm boring, 161,925 mm OD en 33,338 mm breedte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 76,2 mm |
| Buitendiameter | 161,925 mm |
| Breedte | 33,338 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 3,5 kg |
| Serie | tthd |
| Totale breedte lager | 33,338 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2440000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1250000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.806,66 excl. BTW
/ stuk
€ 11.866,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen