Kegellager Timken HH224340-90054, Buitendiameter: 212.725 mm | Binnendiameter: 107.95 mm | Breedte: 133.35 mm
Kegellager 2TS-assemblage
Zie technische informatieReferenties
Timken:HH224340-90054
Rubix:03326502
Fabrikant:100151877
EAN:0053893518657


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 107,95 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 212,725 mm |
| Breedte | 133,35 mm |
Productdetails : TIMKEN HH 224340-90054 KEGELLAGER ASSY
2TS-assemblages bestaan uit twee enkelrijige lagers met een binnen- en buitenringafstandhouder. In sommige toepassingen vervangt een schouder in het lagerhuis de buitenringafstandhouder.
Sterke punten
Stalen afstandhouders worden gebruikt om Bench End Play (BEP) of Preload (BPL) in de lagerassemblage te creëren. Verkrijgbaar met of zonder afstandhouders. Afstandhouders vooraf ingesteld tijdens de productie.
Toepassingen
Reductietandwielen; Industriële machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 133,35x212,852x212,852 mm |
| Logistiek gewicht | 20660 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 146,05x222,25x222,25 mm |
| Gewicht verpakking | 20659,8 g |
| Binnendiameter | 107,95 mm |
| Buitendiameter | 212,725 mm |
| Breedte | 133,35 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.508,44 excl. BTW
/ stuk
€ 6.665,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen