Kegellager Timken 93800/93125, Buitendiameter: 317.5 mm | Binnendiameter: 203.2 mm | Breedte: 63.5 mm

Timken kegelrollager 93800

Zie technische informatie

Referenties

Timken:93800/93125
Rubix:03325447
EAN:0053893664927
TIMKEN 93800/93125 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter203,2 mm
Buitendiameter317,5 mm
Breedte63,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 93800/93125 KEGELLAGER EENRIJIG


Enkelrijige kegelrollagers zijn de meest basale en meest gebruikte lagers en bestaan uit een conus en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee afzonderlijke hoofdonderdelen: de binnenring en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd.

Sterke punten

Enkele kegel en kom. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)63,5x317,5x317,5 mm
Logistiek gewicht17763 g
Afmeting verpakking (D x B x H)69,85x311,15x311,15 mm
Binnendiameter203,2 mm
Buitendiameter317,5 mm
Breedte63,5 mm
Type lagerspelingcn
Serie93800
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
2.437,56 excl. BTW
/ stuk
2.949,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.