Kegellager Timken 42381-99403, Buitendiameter: 148.43 mm | Binnendiameter: 96.838 mm | Breedte: 28.575 mm
Kegellager Timken
Zie technische informatieReferenties
Timken:42381-99403
Rubix:03322762
EAN:0053893016917

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 96,838 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 148,43 mm |
| Breedte | 28,575 mm |
Productdetails : TIMKEN 42381-99403 KEGELLAGER ASSY
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 96,838 mm |
| Buitendiameter | 148,43 mm |
| Breedte | 28,575 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,63 excl. BTW
/ stuk
€ 264,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen