Kegellager Timken JLM813049-90N01, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 58 mm

Kegellager 2TS-assemblage

Zie technische informatie
Referenties
Timken:JLM813049-90N01
Rubix:03327454
Fabrikant:100086332
EAN:0053893080673
TIMKEN JLM 813049-90N01 KEGELLAGER ASSY
Technische samenvatting
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte58 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JLM 813049-90N01 KEGELLAGER ASSY


2TS-assemblages bestaan uit twee enkelrijige lagers met een binnen- en buitenringafstandhouder. In sommige toepassingen vervangt een schouder in het lagerhuis de buitenringafstandhouder.

Sterke punten

Stalen afstandhouders worden gebruikt om Bench End Play (BEP) of Preload (BPL) in de lagerassemblage te creëren. Verkrijgbaar met of zonder afstandhouders. Afstandhouders vooraf ingesteld tijdens de productie.

Toepassingen

Reductietandwielen; Industriële machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)58x110x110 mm
Logistiek gewicht1911 g
Afmeting verpakking (D x B x H)123,9012x123,9012x62,0776 mm
Gewicht verpakking1911 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte58 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
689,92 excl. BTW
/ stuk
834,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen