Kegellager Timken 18690/18620, Buitendiameter: 79.375 mm | Binnendiameter: 46.038 mm | Breedte: 17.46 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

Timken:18690/18620
Rubix:03362032
Fabrikant:100064217
EAN:0053893654393
TIMKEN 18690/18620 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter46,038 mm
Buitendiameter79,375 mm
Breedte17,46 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 18690/18620 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.

Sterke punten

Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)85x85x27 mm
Logistiek gewicht320 g
Afmeting verpakking (D x B x H)85x85x27 mm
Gewicht verpakking330 g
Binnendiameter46,038 mm
Buitendiameter79,375 mm
Breedte17,46 mm
Type lagerspelingcn
Serie18600
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r61300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr52000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 63,06 excl. BTW
/ stuk
€ 76,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.