Kegellager Timken JM511946-90K07, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 61.468 mm
Kegellager 2TS-assemblage
Zie technische informatieReferenties
Timken:JM511946-90K07
Rubix:03327491
Fabrikant:100132905
EAN:0053893629209


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 65 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 61,468 mm |
Productdetails : TIMKEN JM 511946-90K07 KEGELLAGER ASSY
2TS-assemblages bestaan uit twee enkelrijige lagers met een binnen- en buitenringafstandhouder. In sommige toepassingen vervangt een schouder in het lagerhuis de buitenringafstandhouder.
Sterke punten
Stalen afstandhouders worden gebruikt om Bench End Play (BEP) of Preload (BPL) in de lagerassemblage te creëren. Verkrijgbaar met of zonder afstandhouders. Afstandhouders vooraf ingesteld tijdens de productie.
Toepassingen
Reductietandwielen; Industriële machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 61,468x109,982x109,982 mm |
| Logistiek gewicht | 2233 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 136,6012x136,6012x65,1256 mm |
| Gewicht verpakking | 2232,6 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 61,468 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 438,35 excl. BTW
/ stuk
€ 530,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen