Kegellager Timken 66200/66462, Buitendiameter: 117.475 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 33.338 mm

Timken kegelrollager 66000

Zie technische informatie

Referenties

Timken:66200/66462
Rubix:03324190
EAN:0053893658100
TIMKEN 66200/66462 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter117,475 mm
Breedte33,338 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 66200/66462 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)33,338x117,475x117,475 mm
Logistiek gewicht1578 g
Afmeting verpakking (D x B x H)49,022x116,332x116,332 mm
Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter117,475 mm
Breedte33,338 mm
Type lagerspelingcn
Serie66000
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 244,23 excl. BTW
/ stuk
€ 295,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.