Kegellager Timken 3379, Buitendiameter: 80.167 mm | Binnendiameter: 34.925 mm | Breedte: 30.391 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:3379
Rubix:03383518
Fabrikant:100084073
EAN:0053893125701
TIMKEN 3379 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter80,167 mm
Breedte30,391 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3379 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30,391x57,229x57,229 mm
Logistiek gewicht502 g
Afmeting verpakking (D x B x H)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Gewicht verpakking502,1 g
Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter80,167 mm
Breedte30,391 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,7 kg
Serie3300
Kokerstaal
Totale breedte lager29,37 mm
NormABMA PRECISION RATING CLASS 2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r129000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr115000 N
€ 76,98 excl. BTW
/ stuk
€ 93,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.