• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.793)
    • Tooling & Verspaning(101.597)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(111.774)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.569)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(75.648)
    • Onderhoud & Reparatie(4.969)
    • Lastechniek(2.181)
    • Bevestiging & Montage(77.787)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.646)
    • Lagertechniek(49.322)
    • Lineair techniek(2.106)
    • Aandrijvingen en rollenbanen(2.029)
    • Riem -en kettingtechniek(33.170)
    • Askoppelingstechniek(3.017)
    • Afdichtingstechniek aandrijving(13.687)
    • Dempingtechniek(1.719)
    • Smeertechniek aandrijving(711)
    Bekijk Mechanische aandrijving
    • Gewrichtslagers / Glijlagers(4.557)
    • Wentellagers(33.942)
    • Lagerhuizen / Lagerblokken(5.576)
    • Onderhoud / toebehoren / service voor lagertechniek(5.247)
    Bekijk Lagertechniek
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Mechanische aandrijving
    Lagertechniek
    Wentellagers
    Rollagers
    Kegellager
    TIMKEN 493-X0245 CUP

    Kegellager Timken 493-X0245

    Kegellager Timken

    Zie technische informatie
    Referenties
    Timken:493-X0245
    Rubix:03323300
    brand logo

    Productdetails : TIMKEN 493-X0245 CUP


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Aangepaste tariefcode84822000
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 51,65 excl. BTW
    / stuk
    € 62,50 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    Kegellager Timken 14123TKegellager Timken 365A/363Kegellager Timken 32213, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 32.75 mmKegellager Timken 42362/42584Kegellager Timken 67388-90035, Buitendiameter: 196.85 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 101.6 mmKegellager Timken LM 451345-90118Kegellager Timken 81606Kegellager Timken 67790-90244, Buitendiameter: 247.65 mm | Binnendiameter: 177.8 mm | Breedte: 103.188 mmKegellager Timken 497A, Buitendiameter: 136.53 mm | Binnendiameter: 85.725 mm | Breedte: 30.16 mmKegellager SKF 32936, Buitendiameter: 250 mm | Binnendiameter: 180 mm | Breedte: 47.93 mmKegellager Timken 15100/15245, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 20.638 mmKegellager Timken 367/362Kegellager FAG 30207-A, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 18.25 mmKegellager Timken JL725346Kegellager Timken 82950, Buitendiameter: 241.3 mm | Binnendiameter: 139.7 mm | Breedte: 44.45 mm
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap