Kegellager Timken JM738249, Buitendiameter: 260 mm | Binnendiameter: 190 mm | Breedte: 46 mm

Timken kegelrollager JM738200

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JM738249
Rubix:03384300
Fabrikant:100113910
EAN:0053893675435
TIMKEN JM 738249 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter190 mm
Buitendiameter260 mm
Breedte46 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JM 738249 CONE


Timken is de erkende wereldleider op het gebied van kegelrollagers met het meest uitgebreide aanbod op de markt. Dit is het basis- en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt meestal gemonteerd als een van een tegenoverliggend paar. Tijdens de montage van apparatuur kunnen eenrijige lagers worden "ingesteld" op de vereiste speling (eindspeling) of voorspanning om de prestaties te optimaliseren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)260,35x260,35x50,8 mm
Gewicht verpakking4618 g
Binnendiameter190 mm
Buitendiameter260 mm
Breedte46 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 982,11 excl. BTW
/ stuk
€ 1.188,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen