Kegellager Timken 643/632D, Buitendiameter: 136.525 mm | Binnendiameter: 69.85 mm | Breedte: 95.25 mm
Tapered roller bearing
Zie technische informatieReferenties
Timken:643/632D
Rubix:03324045
EAN:0053893780474


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 69,85 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 95,25 mm |
Productdetails : TIMKEN 643/632 D KEGELLAGER EENRIJIG
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 69,85 mm |
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 95,25 mm |
| Gewicht | 5,78 kg |
| Serie | 635 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 95,25 mm |
| Norm | iso 355 |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 406000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 746,34 excl. BTW
/ stuk
€ 903,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen