Kegellager FAG 32221-XL, Buitendiameter: 190 mm | Binnendiameter: 105 mm | Breedte: 43 mm
Kegellager 322
Zie technische informatieReferenties
FAG:32221-XL
Rubix:03019866
Fabrikant:0842637500000
EAN:4064328809697

Productdetails : FAG 32221 XL KEGELLAGER EENRIJIG
Tapered roller bearings 322, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals FAG en INA zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6309 g |
| Binnendiameter | 105 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Breedte | 43 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 322 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 4400 rpm |
| Totale breedte lager | 53 mm |
| Norm | din 720 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 550000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 455000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 335,15 excl. BTW
/ stuk
€ 405,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen