Kegellager SKF T4DB 200, Buitendiameter: 270 mm | Binnendiameter: 200 mm | Breedte: 37 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:T4DB 200
Rubix:03476103
Fabrikant:28123
EAN:7316570898019

Productdetails : SKF T4DB200 KEGELLAGER EENRIJIG
Eenrijig kegellager - nieuwe metrische norm N.v.t.
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 37x270x270 mm |
| Logistiek gewicht | 5483 g |
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendiameter | 270 mm |
| Breedte | 37 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | t4db |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 1700 rpm |
| Grenstoerental | 2200 rpm |
| Totale breedte lager | 37 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 401 N |
| Land van oorsprong | PL |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.452,46 excl. BTW
/ stuk
€ 1.757,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
