Kegellager Timken 32213, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 32.75 mm

Kegellager

Zie technische informatie
Referenties
Timken:32213
Rubix:03385500
Fabrikant:100071718
EAN:0053893255583
TIMKEN 32213 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte32,75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 32213 KEGELLAGER EENRIJIG


Met het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen aan te kunnen, zijn de Timken® kegellagers met hoge prestaties ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)141,732x141,732x49,022 mm
Gewicht verpakking1491,4 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte32,75 mm
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
94,72 excl. BTW
/ stuk
114,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen