Kegellager Timken 32311, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 35 mm
Kegellager 32300 serie
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:32311
Rubix:03385513
EAN:0053893046143




Documenten
Productdetails : TIMKEN 32311 KEGELLAGER EENRIJIG
Enkele rij kegellagers bestaande uit een kegel en kop montage en een TS type stalen kooi. Over het algemeen gemonteerd in paren en tegenover elkaar om axiale belastingen in beide richtingen te weerstaan.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Gewicht | 2,32 kg |
| Serie | 32311 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 45,5 mm |
| Norm | iso 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 265000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 228000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,77 excl. BTW
/ stuk
€ 146,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen