Kegellager SKF 32230 J2/DF, Buitendiameter: 270 mm | Binnendiameter: 150 mm | Breedte: 154 mm
Radiaal kegellager, enkele rij - Metrische norm
Zie technische informatieReferenties
SKF:32230 J2/DF
Rubix:03470877
Fabrikant:38013
EAN:7316570003871



Productdetails : SKF 32230 DF KEGELLAGERSET
Radiaal kegellager, enkele rij - Metrische norm N/A
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 77x270x270 mm |
| Logistiek gewicht | 37166 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 270 mm |
| Breedte | 154 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 1400 rpm |
| Grenstoerental | 2400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2280000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1250000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.679,09 excl. BTW
/ stuk
€ 5.661,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
