Kegellager Timken HH923610, Buitendiameter: 250.825 mm | Binnendiameter: 101.6 mm | Breedte: 50.8 mm
Kegellager buitenring Timken
Zie technische informatieReferenties
Timken:HH923610
Rubix:03385071
Fabrikant:100099308
EAN:0053893709253


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 101,6 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 250,825 mm |
| Breedte | 50,8 mm |
Productdetails : TIMKEN HH 923610 CUP
Kegellager - buitenring, hoofdafmetingen volgens DIN 720.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 260,35x260,35x50,8 mm |
| Gewicht verpakking | 6377,5 g |
| Binnendiameter | 101,6 mm |
| Buitendiameter | 250,825 mm |
| Breedte | 50,8 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 17,1 kg |
| Serie | hh923600 |
| Materiaal | staal |
| Totale breedte lager | 76,2 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 827000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 828000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.290,80 excl. BTW
/ stuk
€ 1.561,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen