Kegellager Timken HM926740-90052, Buitendiameter: 228.6 mm | Binnendiameter: 114.3 mm | Breedte: 107.95 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM926740-90052
Rubix:03327138
EAN:0053893063409
TIMKEN HM 926740-90052 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter228,6 mm
Breedte107,95 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 926740-90052 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken HM926740-90052 (2TS-DM) is een matched kegellager assy met spacer voor vaste montageposities op roterende assen. Afmetingen 114,3×228,6×107,95 mm.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)107,95x228,6x228,6 mm
Logistiek gewicht20047 g
Afmeting verpakking (D x B x H)247,65x152,4x247,65 mm
Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter228,6 mm
Breedte107,95 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht19,77 kg
Seriehm926700
Kokerstaal
Totale breedte lager107,95 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r673000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1020000 N
5.226,83 excl. BTW
/ stuk
6.324,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.