Kegellager Timken LM613449, Buitendiameter: 112.713 mm | Binnendiameter: 69.85 mm | Breedte: 21.996 mm

Kegellagerconus

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM613449
Rubix:03384434
Fabrikant:100116632
EAN:0053893652320
TIMKEN LM 613449 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter112,713 mm
Breedte21,996 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 613449 CONE


Hoogwaardige Timken precisie-kegellager buitenringen (cups) en binnenringen (conussen) zijn ideaal voor ontwerpen met een lage slingering en hoge snelheden. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)117,6x117,6x31,8 mm
Gewicht verpakking521,6 g
Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter112,713 mm
Breedte21,996 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,8 kg
Serielm613400
Kokerstaal
Totale breedte lager22,225 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r130000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr26200 N
105,53 excl. BTW
/ stuk
127,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.