Kegellager Timken 88128, Buitendiameter: 327.025 mm | Binnendiameter: 28.575 mm | Breedte: 34.925 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie
Referenties
Timken:88128
Rubix:03385009
Fabrikant:100071236
EAN:0053893428765
TIMKEN 88128 CUP
Technische samenvatting
Binnendiameter28,575 mm
Buitendiameter327,025 mm
Breedte34,925 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 88128 CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)34,925x327,025x327,025 mm
Logistiek gewicht3804 g
Afmeting verpakking (D x B x H)342,9x342,9x50,8 mm
Gewicht verpakking3803,8 g
Binnendiameter28,575 mm
Buitendiameter327,025 mm
Breedte34,925 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht10,4 kg
Seriets
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.787,03 excl. BTW
/ stuk
2.162,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen