Kegellager Timken HM212011-X0245, Buitendiameter: 122.238 mm | Binnendiameter: 63.5 mm | Breedte: 29.718 mm

Kegellager cup

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Timken:HM212011-X0245
Rubix:03323518
EAN:0053893378404
TIMKEN HM 212011 CUP
Technische samenvatting
Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter122,238 mm
Breedte29,718 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TIMKEN HM 212011 CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)29,718x122,238x122,238 mm
Logistiek gewicht558 g
Afmeting verpakking (D x B x H)34,544x133,858x133,858 mm
Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter122,238 mm
Breedte29,718 mm
Gewicht1,8 kg
Seriehm212000
Totale breedte lager38,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
46,92 excl. BTW
/ stuk
56,77 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden