Kegellager Timken 39236/39433, Buitendiameter: 110.06 mm | Binnendiameter: 59.99 mm | Breedte: 22 mm
Timken kegelrollager 39000
Zie technische informatieReferenties
Timken:39236/39433
Rubix:03322490
EAN:0053893774749


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 59,99 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 110,06 mm |
| Breedte | 22 mm |
Productdetails : TIMKEN 39236/39433 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Toepassingen
Algemene industriële en automobieltoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22x110,058x110,058 mm |
| Logistiek gewicht | 866 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 31,75x117,602x117,602 mm |
| Binnendiameter | 59,99 mm |
| Buitendiameter | 110,06 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 39000 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 268,90 excl. BTW
/ stuk
€ 325,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen