Kegellager Timken 6454-20014, Buitendiameter: 110.5 mm | Binnendiameter: 69.85 mm | Breedte: 54.229 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie
Referenties
Timken:6454-20014
Rubix:03383901
Fabrikant:100040292
EAN:0053893147727
TIMKEN 6454-20014 CONE
Technische samenvatting
Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter110,5 mm
Breedte54,229 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 6454-20014 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)27x110x110 mm
Logistiek gewicht514 g
Afmeting verpakking (D x B x H)154,432x154,432x68,072 mm
Gewicht verpakking2756,9 g
Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter110,5 mm
Breedte54,229 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
473,88 excl. BTW
/ stuk
573,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen