Kegellager Timken L357010, Buitendiameter: 393.7 mm | Binnendiameter: 380 mm | Breedte: 38.1 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:L357010
Rubix:03385187
Fabrikant:100075202
EAN:0053893603827
TIMKEN L 357010 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter380 mm
Buitendiameter393,7 mm
Breedte38,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 357010 CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)38,1x393,7x393,7 mm
Logistiek gewicht4357 g
Afmeting verpakking (D x B x H)93,726x425,45x425,45 mm
Gewicht verpakking4356,8 g
Binnendiameter380 mm
Buitendiameter393,7 mm
Breedte38,1 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht4,33 kg
Seriel357000 (ts)
Totale breedte lager50,8 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1310000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr152000 N
€ 1.911,18 excl. BTW
/ stuk
€ 2.312,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.