Kegellager Timken 855-90049, Buitendiameter: 190.5 mm | Binnendiameter: 88.9 mm | Breedte: 126.997 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:855-90049
Rubix:03325065
EAN:0053893096292
TIMKEN 855-90049 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte126,997 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 855-90049 KEGELLAGER ASSY


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 855-90049 is een dubbele TDO kegelrollenlagersamenstelling met dubbele buitenring. Ontworpen voor zware belastingen en langere levensduur, ook bij veeleisende omgevingen met beperkte smering.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)127x190,5x190,5 mm
Logistiek gewicht16768 g
Afmeting verpakking (D x B x H)196,85x130,302x196,85 mm
Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte126,997 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht16,288 kg
Serie855
Totale breedte lager126,997 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r630000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr119000 N
3.204,64 excl. BTW
/ stuk
3.877,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen