Kegellager Timken L623110, Buitendiameter: 152.4 mm | Binnendiameter: 114.3 mm | Breedte: 16.67 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:L623110
Rubix:03385203
Fabrikant:100131472
EAN:0053893653129
TIMKEN L 623110 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter152,4 mm
Breedte16,67 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 623110 CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16,67x152,4x152,4 mm
Logistiek gewicht397 g
Afmeting verpakking (D x B x H)162,0012x162,0012x27,0256 mm
Gewicht verpakking396,9 g
Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter152,4 mm
Breedte16,67 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,1 kg
Seriel623100
Totale breedte lager21,433 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r188000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr118000 N
197,13 excl. BTW
/ stuk
238,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.