Kegellager Timken T 302W, Buitendiameter: 133.35 mm | Binnendiameter: 76.454 mm | Breedte: 34.925 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:T 302W
Rubix:03385390
EAN:0053893202549
TIMKEN T 302 W KEGELTAATSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter76,454 mm
Buitendiameter133,35 mm
Breedte34,925 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN T 302 W KEGELTAATSLAGER


Timken T 302 W axiaal kegeltaprolager voor het opnemen van axiale belastingen. Afmetingen: 76,454 mm boring, 133,35 mm Ø en 34,925 mm breedte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter76,454 mm
Buitendiameter133,35 mm
Breedte34,925 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2 kg
Seriet302
Kokerstaal
Totale breedte lager34,925 mm
NormABMA INCH SYSTEM STANDARD 23.2
Aangepaste tariefcode84822000
492,00 excl. BTW
/ stuk
595,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.