Kegellager Timken 09067/09196, Buitendiameter: 49.225 mm | Binnendiameter: 19.05 mm | Breedte: 21.209 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:09067/09196
Rubix:03320151
EAN:0053893781969
TIMKEN 09067/09196 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter19,05 mm
Buitendiameter49,225 mm
Breedte21,209 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 09067/09196 KEGELLAGER EENRIJIG


Tapered roller bearings, main dimensions to DIN 720.
Timken kegellager eenrijig 09067/09196 (TS) uit serie 09000. Stalen kooi en geoptimaliseerde interne geometrie voor betrouwbare smerings- en levensduurprestaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter19,05 mm
Buitendiameter49,225 mm
Breedte21,209 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,2 kg
Serie09000 series
Materiaalgestempeld staal (kooi)
Kokerstaal
Referentietoerental8900 rpm
Grenstoerental12000 rpm
Totale breedte lager21,209 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r40500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr42800 N
Aangepaste tariefcode84822000
51,30 excl. BTW
/ stuk
62,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen