Kegellager Timken 99587, Buitendiameter: 254 mm | Binnendiameter: 149.225 mm | Breedte: 66.675 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:99587
Rubix:03384094
Fabrikant:100013520
EAN:0053893462059
TIMKEN 99587 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter149,225 mm
Buitendiameter254 mm
Breedte66,675 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 99587 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)66,675x198,862x198,862 mm
Logistiek gewicht8180 g
Afmeting verpakking (D x B x H)234,95x234,95x77,724 mm
Gewicht verpakking8180,1 g
Binnendiameter149,225 mm
Buitendiameter254 mm
Breedte66,675 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht27,761 kg
Serie99000
Kokerstaal
Totale breedte lager67,945 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1030000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr660000 N
€ 1.286,54 excl. BTW
/ stuk
€ 1.556,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.