Kegellager Timken 1674, Buitendiameter: 66.675 mm | Binnendiameter: 31.623 mm | Breedte: 20.638 mm
Conische rollagerkegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:1674
Rubix:03320981
Fabrikant:100055682
EAN:0053893104423







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,623 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 66,675 mm |
| Breedte | 20,638 mm |
Productdetails : TIMKEN 1674 CONE
Eénrijige conische rollagers zijn het meest eenvoudige en meest gebruikte type, bestaande uit een kegelassemblage en een beker. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag de wereldwijd grootste verscheidenheid in inch- en metrische maten. Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdafneembare delen: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt typisch in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze kegel moet worden aangeschaft met een bijpassende beker.
Deze kegel moet worden aangeschaft met een bijpassende beker.
Sterke punten
Enkele kegel. Eéndelige gestanste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en verdeelt ze gelijkmatig. Ook verkrijgbaar met penkooien.
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; Differentiëlen en pignonconfiguraties; Transportbandrollen; Spindels van machinegereedschappen; Aanhangwagenwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20,574x49,53x49,53 mm |
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 60,452x60,452x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 200 g |
| Binnendiameter | 31,623 mm |
| Buitendiameter | 66,675 mm |
| Breedte | 20,638 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Serie | 1600 |
| Materiaal | gestanste stalen kooi |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 20,638 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 57900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 52500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 213,76 excl. BTW
/ stuk
€ 258,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen