Kegellager Timken 535, Buitendiameter: 60 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 36.957 mm

Kegellager - Enkele conus

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:535
Rubix:03383787
Fabrikant:100033929
EAN:0053893050911
TIMKEN 535 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter60 mm
Breedte36,957 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 535 CONE


Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type kegellager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de conus (binnenring) assemblage en de beker (buitenring). Het wordt doorgaans gemonteerd in tegenovergestelde paren op een as.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)100,584x100,584x45,466 mm
Gewicht verpakking1091,3 g
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter60 mm
Breedte36,957 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht3,737 kg
Serie535
Materiaalgestanst staal (kooi)
Kokerstaal
Totale breedte lager36,957 mm
NormISO
Statische basisbelasting, radiaal - C0r206000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr172000 N
222,64 excl. BTW
/ stuk
269,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.