Kegellager Timken 05062/05185S, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 15.875 mm | Breedte: 14.381 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:05062/05185S
Rubix:03320063
EAN:0053893818672
TIMKEN 05062/05185 S KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter15,875 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14,381 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 05062/05185 S KEGELLAGER EENRIJIG


These are the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: The cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken kegellager 05062/05185 S (type TS) is een enkelrijig taps toelopend lager. Afmetingen: 15,875 × 47 × 14,381 mm.

Sterke punten

Provide the greatest durability in the most compact space
Maximize reliability and life
Manage both radial and axial loads
Higher Meet Rated
Lower Noise
Increasing running time of the machine

Toepassingen

Industrial Drives
Compressors
Motors and generators
Construction
Industrial Fan
Industrial Transmission

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15,875 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14,381 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,1 kg
Serie5000
Kokerstaal
Totale breedte lager14,381 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r25400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr26700 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 92,60 excl. BTW
/ stuk
€ 112,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.