Kegellager Timken 71450-90047, Buitendiameter: 190.5 mm | Binnendiameter: 114.3 mm | Breedte: 106.36 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:71450-90047
Rubix:03324594
EAN:0053893368221


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 114,3 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 106,36 mm |
Productdetails : TIMKEN 71450-90047 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken kegellagerass'y 71450-90047 (TDO dubbel cup) met boring 114,3 mm, buitendiameter 190,5 mm en breedte 106,36 mm. Ontworpen voor zware belasting bij kantelmomenten.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 106,426x190,5x190,5 mm |
| Logistiek gewicht | 11190 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 196,85x130,302x196,85 mm |
| Binnendiameter | 114,3 mm |
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 106,36 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 11,1 kg |
| Serie | 71000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 106,36 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 543000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 364000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.703,40 excl. BTW
/ stuk
€ 2.061,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen