Kegellager Timken JXC 332CA/13318, Buitendiameter: 80.962 mm | Binnendiameter: 48 mm | Breedte: 17.46 mm
Conisch rollager
Zie technische informatieReferenties
Timken:JXC 332CA/13318
Rubix:03327661
EAN:0053893392936


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 48 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 80,962 mm |
| Breedte | 17,46 mm |
Productdetails : TIMKEN JXC 332 CA/13318 KEGELLAGER EENRIJIG
Eenrijig conisch rollager JXC332CA/13318
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 48 mm |
| Buitendiameter | 80,962 mm |
| Breedte | 17,46 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,35 kg |
| Serie | 13000 |
| Materiaal | hoogwaardig lagerstaal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 19,05 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,50 excl. BTW
/ stuk
€ 102,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen