Kegellager Timken 3120B, Buitendiameter: 72.626 mm | Binnendiameter: 30.163 mm | Breedte: 23.813 mm

Kegellager flens cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:3120B
Rubix:03384749
Fabrikant:100054964
EAN:0053893123790
TIMKEN 3120 B CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter30,163 mm
Buitendiameter72,626 mm
Breedte23,813 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3120 B CUP


TSF lagers hebben flens cups om axiale locatie te vergemakkelijken en afdichtingen nauwkeurig uit te lijnen in doorboorde behuizingen.

Sterke punten

De cup staat tegen de flens aan om de behuizing toe te laten om doorboord te zijn. Nauwkeurige uitlijning van boringen van de behuizing. Verminderde verwerkingskosten.

Toepassingen

Werkplaatsmachinespindels; Verloopstukeenheden; Auto-technische transaxles; Transmissies

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23,813x77,3x77,3 mm
Logistiek gewicht227 g
Afmeting verpakking (D x B x H)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Gewicht verpakking226,8 g
Binnendiameter30,163 mm
Buitendiameter72,626 mm
Breedte23,813 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,24 kg
Serie3100
Kokerstaal
Totale breedte lager11,112 mm
NormABMA CLASS 2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r102000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr94800 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 122,10 excl. BTW
/ stuk
€ 147,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.