Kegellager Timken 563X, Buitendiameter: 161.925 mm | Binnendiameter: 73.025 mm | Breedte: 28.575 mm

Buitenring voor kegelrollenlager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:563X
Rubix:03323685
Fabrikant:100044313
EAN:0053893055503
TIMKEN 563 X CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter73,025 mm
Buitendiameter161,925 mm
Breedte28,575 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 563 X CUP


Enkelrijige kegelrollenlagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een huis. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type kegelrollenlager. Het bestaat uit twee hoofd, van elkaar te scheiden onderdelen: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende conus (binnenring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele conus. Eéndelige geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en plaatst ze gelijkmatig. Penkooien zijn ook verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportbandrollen; Machinespindels; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28,702x127x127 mm
Logistiek gewicht652 g
Afmeting verpakking (D x B x H)133,858x133,858x34,544 mm
Gewicht verpakking651,8 g
Binnendiameter73,025 mm
Buitendiameter161,925 mm
Breedte28,575 mm
Type lagerspelingcn
Serie565
Totale breedte lager36,513 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r262000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr50900 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 1.389,53 excl. BTW
/ stuk
€ 1.681,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.