Kegellager Timken HH221410, Buitendiameter: 190.5 mm | Binnendiameter: 79.375 mm | Breedte: 46.038 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:HH221410
Rubix:03385915
Fabrikant:100191697
EAN:0053893514444


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 79,375 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 46,038 mm |
Productdetails : TIMKEN HH 221410 CUP
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 197x197x52 mm |
| Logistiek gewicht | 2220 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 197,0532x197,0532x52,4256 mm |
| Gewicht verpakking | 2215,8 g |
| Binnendiameter | 79,375 mm |
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 46,038 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 6,9 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Totale breedte lager | 103,569 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 692000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 534000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 233,90 excl. BTW
/ stuk
€ 283,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




