Kegellager Timken 34307, Buitendiameter: 121.442 mm | Binnendiameter: 77.788 mm | Breedte: 23.012 mm
Kegel van tapsrollenlager
Zie technische informatieReferenties
Timken:34307
Rubix:03322051
Fabrikant:100042532
EAN:0053893269085






Technische samenvatting
| Binnendiameter | 77,788 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 121,442 mm |
| Breedte | 23,012 mm |
Productdetails : TIMKEN 34307 CONE
Enkelrijige tapsrollenlagers zijn de meest eenvoudige en meest gebruikte en bestaan uit een kegelassemblage en een bak. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type tapsrollenlager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze kegel moet samen met een bijpassende bak worden aangeschaft.
Deze kegel moet samen met een bijpassende bak worden aangeschaft.
Sterke punten
Enkele kegel. Eén-delige geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en verdeelt ze gelijkmatig. Ook kooien van het pinstype zijn beschikbaar.
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; differentieel- en pignonconfiguraties; transportrollen; spilassen van werktuigmachines; aanhangwagenwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23,012x98,039x98,039 mm |
| Logistiek gewicht | 597 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 117,602x117,602x31,75 mm |
| Gewicht verpakking | 597,4 g |
| Binnendiameter | 77,788 mm |
| Buitendiameter | 121,442 mm |
| Breedte | 23,012 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,771 kg |
| Serie | 34000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 24,608 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 136000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 102000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 186,54 excl. BTW
/ stuk
€ 225,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen