Kegellager Timken 52375-902A5, Buitendiameter: 157.163 mm | Binnendiameter: 95.25 mm | Breedte: 73.025 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:52375-902A5
Rubix:03323437
EAN:0013992408815


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 95,25 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 157,163 mm |
| Breedte | 73,025 mm |
Productdetails : TIMKEN 52375-902A5 KEGELLAGER ASSY
Tapered roller bearing set Timken
Timken 52375-902A5 is een 2TS-DM kegellagerassay (matched bearing assembly) voor vaste posities op een roterende as, met 1M dynamische radiale belastingsrating C1 = 389000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 95,25 mm |
| Buitendiameter | 157,163 mm |
| Breedte | 73,025 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,41 kg |
| Serie | 2ts-dm |
| Totale breedte lager | 72,233 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 389000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.155,72 excl. BTW
/ stuk
€ 1.398,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen