Kegellager Timken 639, Binnendiameter: 63.5 mm | Breedte: 41.275 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Timken:639
Rubix:03383891
Fabrikant:100034303
EAN:0053893071756
TIMKEN 639 CONE
Technische samenvatting
Binnendiameter63,5 mm
Breedte41,275 mm
Type lagerspelingcn
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TIMKEN 639 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)41,275x98,552x98,552 mm
Logistiek gewicht1661 g
Afmeting verpakking (D x B x H)141,732x141,732x49,022 mm
Gewicht verpakking1661,1 g
Binnendiameter63,5 mm
Breedte41,275 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht6,123 kg
Serie635
Kokerstaal
Totale breedte lager41,275 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r298000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr276000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
197,62 excl. BTW
/ stuk
239,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen