Kegellager NSK HR30202, Buitendiameter: 35 mm | Binnendiameter: 15 mm | Breedte: 11.75 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

NSK:HR30202
Rubix:03494808
Fabrikant:HR30202
NSK 30202 J KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte11,75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 30202 J KEGELLAGER EENRIJIG


Nsk 30202 j kegellager eenrijig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte11,75 mm
Type lagerspelingcn
Seriehr302
37,23 excl. BTW
/ stuk
45,05 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden