Kegellager Timken 3329B, Buitendiameter: 81.755 mm | Binnendiameter: 39.688 mm | Breedte: 23.812 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:3329B
Rubix:03321935
EAN:0053893125435
TIMKEN 3329 B CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter39,688 mm
Buitendiameter81,755 mm
Breedte23,812 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3329 B CUP


TSF bearings have flanged cups to facilitate axial location and accurately align seals in through-bored housings.
Timken conische rollager cup 3329B (enkele flenscup) voor montage in paren op een as. Flenscup helpt axiale positionering en ondersteunt correcte seal-uitlijning in doorvoerhuizen.

Sterke punten

Cup is backed against flange face to allow housing to be through-bored. Accurate alignment of housing bores. Reduced machining costs.

Toepassingen

Machine tool spindles; Gear reduction units; Automotive transaxles; Transmissions

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23,876x81,788x81,788 mm
Logistiek gewicht255 g
Afmeting verpakking (D x B x H)34,544x103,632x103,632 mm
Binnendiameter39,688 mm
Buitendiameter81,755 mm
Breedte23,812 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,29 kg
Serie3300
Kokerstaal
Totale breedte lager23,812 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r129000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr115000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 232,53 excl. BTW
/ stuk
€ 281,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen