Kegellager Timken 6475/6420, Buitendiameter: 149.225 mm | Binnendiameter: 63.5 mm | Breedte: 53.975 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:6475/6420
Rubix:03324116
EAN:0013992332813




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 63,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 149,225 mm |
| Breedte | 53,975 mm |
Productdetails : TIMKEN 6475/6420 KEGELLAGER EENRIJIG
Tapered roller bearing Timken
Timken kegellager 6475/6420 (TS, eenrijig) met boring 63,5 mm en afmetingen 149,225 x 53,975 mm. Radiale belastingen tot C0 463000 N en Cr 411000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 63,5 mm |
| Buitendiameter | 149,225 mm |
| Breedte | 53,975 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 4,8 kg |
| Serie | 6400 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 53,975 mm |
| Norm | TS (TAPERED SINGLE) IMPERIAL |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 463000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 411000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.407,72 excl. BTW
/ stuk
€ 2.913,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen