Kegellager SKF LM 11749/710/Q, Buitendiameter: 39.878 mm | Binnendiameter: 17.462 mm | Breedte: 14.605 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:LM 11749/710/Q
Rubix:03474533
Fabrikant:92736
EAN:7316570631685


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 17,462 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 39,878 mm |
| Breedte | 14,605 mm |
Productdetails : SKF LM 11749/11710 Q KEGELLAGER EENRIJIG
Eenrijige kegellagers, inch afmetingen, zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Sterke punten
- Kan worden gecombineerd met conussen uit dezelfde serie
- Volledige uitwisselbaarheid van bekers mogelijk
- Volledige uitwisselbaarheid van bekers mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14,6x35,76x35,76 mm |
| Logistiek gewicht | 80,2 g |
| Binnendiameter | 17,462 mm |
| Buitendiameter | 39,878 mm |
| Breedte | 14,605 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | lm |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 13000 rpm |
| Grenstoerental | 20000 rpm |
| Totale breedte lager | 14,605 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 21200 N |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,84 excl. BTW
/ stuk
€ 21,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden